BALDOR MOTOR RL1301A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko | AJ6XYF

BALDOR MOTOR RL1301A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6XYF Malli: RL1301A277

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€704.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Ampeeria2.5
pohjaRS
Vääntömomentti3.12 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti0.994 LB-FT
HP.33
Hz60
EristysB
Johtaa5 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.95 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.33
Vaihe1
Power Factor60
TarkistusQ
RPM1725
Tyyppi3414L
Jännite277

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 4.06 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 2.75 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 10.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaVääntömomenttiMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR ERL1313A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56H runko | AJ6VFX ERL1313APuhaltimen / tuulettimen moottori11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hv13.3 "€1,089.60
BALDOR MOTOR ERL1319A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56H runko | AJ6VFY ERL1319APuhaltimen / tuulettimen moottori18/910.5 LB-FT-5.8 ampeeria41.5-€1,165.35
BALDOR MOTOR ERL1319A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56H Runko | AJ6VFZ ERL1319A277Puhaltimen / tuulettimen moottori5.2 A-3540LC-41.500 hv14.67 "€1,224.00
BALDOR MOTOR ERM3158TA Tuuletin ja puhallinmoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, ODP, 145TY-kehys | AJ6VGQ ERM3158TAPuhaltimen / tuulettimen moottori------13.64 "€1,238.53
BALDOR MOTOR RL1304A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko | AJ6XYG RL1304ALauhduttimen tuulettimen moottori8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 ampeeria04.5-€877.88
BALDOR MOTOR RL1304A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko | AJ6XYH RL1304A277Lauhduttimen tuulettimen moottori3.64.35 LB-FT-2.8 ampeeria04.5-€733.44
BALDOR MOTOR RL1307A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, ODP, 56H Runko | AJ6XYK RL1307ALauhduttimen tuulettimen moottori10.2/5.15.5 LB-FT-3.9 ampeeria04.75-€1,154.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR RL1301A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko
€704.64 / yksikkö