BALDOR MOTOR RL1310A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, ODP, 56H Runko | AJ6XYN

BALDOR MOTOR RL1310A tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaihe, ODP, 56H-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6XYN Malli: RL1310A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,676.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Ampeeria13.4/6.7
pohjaRS
Vääntömomentti6.73 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56 / 56H
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.97 LB-FT
HP1
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 1TH
AsennusF1
Kuormitusvirta4.65 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe1
Power Factor72
TarkistusAL
RPM1725
Tyyppi3520L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor RL1310A moottoria käytetään kuormien käsittelyyn automaatiossa, elintarvikkeiden ja juomien käsittelyssä sekä yleisissä valmistussovelluksissa. Se soveltuu kuljettimien, pakkauskoneiden ja sekoittimien ohjaukseen.

Ominaisuudet:

  • Baldor RL1310A täysin suljettu puhallinjäähdytteinen moottori on ihanteellinen yleiskäyttöisiin pumppuihin, puhaltimiin, kuljettimiin, työkaluihin ja hihnakäyttöisiin koneisiin
  • Siinä on teräksinen runko ja luokan F eristys luotettavan toiminnan takaamiseksi.
  • Tässä jalkatuulettimen moottorissa on käännettävä akselin kierto, joka sopii monenlaisiin sovelluksiin.
  • Moottorin suora käynnistys takaa idioottivarman käynnistyksen napin painalluksella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötysuhdetta tämä moottori tarjoaa 100 % kuormituksella?

V. Tämän moottorin hyötysuhde on 68.0 %.

K. Mikä rasva on ihanteellinen moottorin laakereille?

A. Polyrex EM -rasva on ihanteellinen moottorien laakereille. Se pystyy käsittelemään korkeita lämpötiloja (jopa 300 astetta F) ahtaissa olosuhteissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaVääntömomenttiMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR ERL1313A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56H runko | AJ6VFX ERL1313APuhaltimen / tuulettimen moottori11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hv13.3 "€1,999.26
BALDOR MOTOR ERL1319A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56H runko | AJ6VFY ERL1319APuhaltimen / tuulettimen moottori18/910.5 LB-FT-5.8 ampeeria41.5-€1,363.36
BALDOR MOTOR ERL1319A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56H Runko | AJ6VFZ ERL1319A277Puhaltimen / tuulettimen moottori5.2 A-3540LC-41.500 hv14.67 "€2,245.84
BALDOR MOTOR ERM3158TA Tuuletin ja puhallinmoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, ODP, 145TY-kehys | AJ6VGQ ERM3158TAPuhaltimen / tuulettimen moottori------13.64 "€1,318.67
BALDOR MOTOR RL1301A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko | AJ6XYF RL1301A277Lauhduttimen tuulettimen moottori2.53.12 LB-FT-1.95 ampeeria04.33-€1,292.91
BALDOR MOTOR RL1304A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko | AJ6XYG RL1304ALauhduttimen tuulettimen moottori8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 ampeeria04.5-€1,259.45
BALDOR MOTOR RL1304A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko | AJ6XYH RL1304A277Lauhduttimen tuulettimen moottori3.64.35 LB-FT-2.8 ampeeria04.5-€1,345.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR RL1310A tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaihe, ODP, 56H-kehys
€1,676.91 / yksikkö