BALDOR MOTOR ERL1313A tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56H-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VFX Malli: ERL1313A

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,999.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen / tuulettimen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V
Base Typekimmoisa
TullimääräJATKUU
kehys56H
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit5.9 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaB
Moottorityyppi3532LC
Napojen lukumäärä2
ulostulo1.500 hv
Kokonaispituus13.3 "
Vaihe1
Power Factor99
Palvelukerroin1.15
Nopeus3,480 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite230 V 115 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - RL1313A
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 82.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: G
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: Liitäntäpaneeli
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 16 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvot: joustava kiinnitys
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaVääntömomenttiMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR ERL1319A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56H runko | AJ6VFY ERL1319APuhaltimen / tuulettimen moottori18/910.5 LB-FT-5.8 ampeeria41.5-€1,363.36
BALDOR MOTOR ERL1319A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56H Runko | AJ6VFZ ERL1319A277Puhaltimen / tuulettimen moottori5.2 A-3540LC-41.500 hv14.67 "€2,245.84
BALDOR MOTOR ERM3158TA Tuuletin ja puhallinmoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, ODP, 145TY-kehys | AJ6VGQ ERM3158TAPuhaltimen / tuulettimen moottori------13.64 "€1,318.67
BALDOR MOTOR RL1301A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko | AJ6XYF RL1301A277Lauhduttimen tuulettimen moottori2.53.12 LB-FT-1.95 ampeeria04.33-€1,292.91
BALDOR MOTOR RL1304A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko | AJ6XYG RL1304ALauhduttimen tuulettimen moottori8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 ampeeria04.5-€1,259.45
BALDOR MOTOR RL1304A277 Tuuletin ja puhallinmoottori, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56 runko | AJ6XYH RL1304A277Lauhduttimen tuulettimen moottori3.64.35 LB-FT-2.8 ampeeria04.5-€1,345.76
BALDOR MOTOR RL1307A Tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, ODP, 56H Runko | AJ6XYK RL1307ALauhduttimen tuulettimen moottori10.2/5.15.5 LB-FT-3.9 ampeeria04.75-€1,543.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ERL1313A tuuletin ja puhallinmoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56H-kehys
€1,999.26 / yksikkö