BALDOR MOTOR CEM3769T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213TC Runko | AJ6PQW

BALDOR MOTOR CEM3769T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PQW Malli: CEM3769T-5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,730.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria7.4
pohjaRG
Vääntömomentti49.3 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys213TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti11.2 LB-FT
HP7.5
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 14
AsennusF1
Kuormitusvirta3.01 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo7.5
Vaihe3
Power Factor84
TarkistusB
RPM3500
Lämpötila Nouse57 astetta C
Tyyppi0724M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.55
Laivan korkeus (cm)44.77
Laivan pituus (cm)72.71
Laivan leveys (cm)46.04
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 20.6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 14.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 50.9 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPEristysEristysluokkaMoottorityyppiHinta
BALDOR MOTOR CEM2333T Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--€3,985.57
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--€3,985.57
BALDOR MOTOR CEM2334T Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 60 Hz, TEFC, 256TC Runko | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--€5,198.77
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 20 hv, 60 Hz, TEFC, 256TC Runko | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--€5,252.42
BALDOR MOTOR CEM2394T Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--€4,774.14
BALDOR MOTOR CEM3545 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PMV 3545 CEM2.8/1.4--77--F-€1,359.66
BALDOR MOTOR CEM3546 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PMW 3546 CEM-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--€1,409.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3769T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213TC-kehys
€2,730.99 / yksikkö