BALDOR MOTOR CNM3531 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 0.25 hv, 60 Hz, TENV, 56C Runko | AJ6QHY

BALDOR MOTOR CNM3531 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 0.25 hv, 60 Hz, TENV, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6QHY Malli: CNM3531

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,035.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria1.1-1 / .5
pohjaRG
Vääntömomentti5.4 LB-FT
luokkaB
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.1 LB-FT
HP.25
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.41 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo.25
Vaihe3
Power Factor64
TarkistusD
RPM1140
Lämpötila Nouse59 astetta C
Tyyppi3516M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 2.9 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPEristysEristysluokkaMoottorityyppiHinta
BALDOR MOTOR CEM2333T Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--€3,985.57
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--€3,985.57
BALDOR MOTOR CEM2334T Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 60 Hz, TEFC, 256TC Runko | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--€5,198.77
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 20 hv, 60 Hz, TEFC, 256TC Runko | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--€5,252.42
BALDOR MOTOR CEM2394T Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--€4,774.14
BALDOR MOTOR CEM3545 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PMV 3545 CEM2.8/1.4--77--F-€1,359.66
BALDOR MOTOR CEM3546 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PMW 3546 CEM-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--€1,409.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CNM3531 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 0.25 hv, 60 Hz, TENV, 56C runko
€1,035.57 / yksikkö