BALDOR MOTOR CEM3558T Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6PNR

BALDOR MOTOR CEM3558T Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PNR Malli: CEM3558T

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,485.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria6-5.8/2.9
pohjaRG
Vääntömomentti23.9 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti5.95 LB-FT
HP2
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.82 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe3
Power Factor73
TarkistusD
RPM1755
Lämpötila Nouse74 ° C
Tyyppi3530M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor CEM3558T -moottori on ihanteellinen kuormien käsittelyyn automaatiossa, elintarvikkeiden ja juomien käsittelyssä sekä yleisissä valmistussovelluksissa. Sitä käytetään kuljettimien, pakkauskoneiden ja sekoittimien ajamiseen.

Ominaisuudet:

  • Baldor CEM3558T täysin suljettu puhallinjäähdytetty moottori on suunniteltu yleiskäyttöisiin pumppuihin, puhaltimiin, kuljettimiin, työkaluihin ja hihnakäyttöisiin koneisiin.
  • Siinä on teräksinen 145TC-runko ja luokan F eristys luotettavan toiminnan takaamiseksi.
  • Se täyttää tai ylittää CSA EEV (Energy Efficiency Verification) -vaatimukset 86.5 %:n hyötysuhteella täydellä kuormalla.
  • Tämä Baldor CEM3558T 3-vaiheinen koteloitu moottori on invertterivalmius sähkökatkon varalta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • CSA EEV
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä rasva on ihanteellinen moottorin laakereille?

V. Polyrex EM -rasva on ihanteellinen moottorin laakereille. Se kestää korkeita lämpötiloja (jopa 300 astetta F) ahtaissa olosuhteissa.

K. Mihin C-Face-suunnittelu viittaa?

V. C-Face-mallissa on tasainen pinta, joka on koneistettu toiselle puolelle suoraa liitäntää varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPEristysEristysluokkaMoottorityyppiHinta
BALDOR MOTOR CEM2333T Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--€3,985.57
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--€3,985.57
BALDOR MOTOR CEM2334T Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 60 Hz, TEFC, 256TC Runko | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--€5,198.77
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 20 hv, 60 Hz, TEFC, 256TC Runko | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--€5,252.42
BALDOR MOTOR CEM2394T Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--€4,774.14
BALDOR MOTOR CEM3545 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PMV 3545 CEM2.8/1.4--77--F-€1,359.66
BALDOR MOTOR CEM3546 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PMW 3546 CEM-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--€1,409.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3558T Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC-kehys
€1,485.54 / yksikkö