BALDOR MOTOR VDM3542 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp,TEFC, 56C Frame | AJ6YDU

BALDOR MOTOR VDM3542 Dirty Duty Plus -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YDU Malli: VDM3542

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,043.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
TullimääräJATKUU
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.4 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Max. Nopeus2,700 rpm
Moottorityyppi3428M
Napojen lukumäärä4
ulostulo0.750 hv
Kokonaispituus12.85 "
Vaihe3
Power Factor68
Palvelukerroin1.25
Nopeus1,725 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - VM8002
    • Vakiomomentin nopeusalue: 6
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 74.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Taajuusmuuttajan koodi: Taajuusmuuttajan tulli
    • KVA-koodi: N
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Tuoteperhe: DIRTY DUTY PLUS
    • Hihnapyörän laakerityyppi: Tiivistetty laakeri
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaBase TypeulostuloKokonaispituusPower FactorPalvelukerroinNopeusHinta
BALDOR MOOTTORI CDM3538 Dirty Duty Plus -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PAR CDM353841.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VJäykkä0.500 hv11.35 "691.251,725 rpm€1,017.64
BALDOR MOOTTORI CDM3539 Dirty Duty Plus -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PAT CDM353962.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 VJäykkä0.500 hv12.85 "511.251,140 rpm€1,319.97
BALDOR MOOTTORI CDM3543 Dirty Duty Plus -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PAU CDM354362.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VJäykkä0.750 hv12.28 "631.151,160 rpm€1,338.73
BALDOR MOOTTORI CEDM3545 Dirty Duty Plus -moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PKK CEDM354522.8 A @ 208 V 2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VJäykkä1.000 hv12.28 "821.253,450 rpm€1,408.89
BALDOR MOOTTORI CEDM3546 Dirty Duty Plus -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PKL CEDM354643.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VJäykkä1.000 hv12.28 "711.151,760 rpm€1,559.07
BALDOR MOOTTORI CEDM3550 Dirty Duty Plus -moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PKM CEDM355024.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VJäykkä1.500 hv12.28 "851.153,500 rpm€1,540.29
BALDOR MOOTTORI CEDM3554 Dirty Duty Plus -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PKN CEDM355444.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 VJäykkä1.500 hv13.28 "731.151,760 rpm€1,686.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VDM3542 Dirty Duty Plus -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C-runko
€1,043.33 / yksikkö