BALDOR MOTOR L1318-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 56 runko | AJ6WWT

BALDOR MOTOR L1318-50 yksivaihemoottori, 110/220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 56 kehystä

Varastossa
Tuote: AJ6WWT Malli: L1318-50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,097.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ampeeria13/6.5
pohjaRG
Vääntömomentti6.8 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti3.7 LB-FT
HP1
Hz50
EristysB
Johtaa6 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta3.8 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe1
Power Factor71
TarkistusAG
RPM1425
Tyyppi3528L
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.4 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1372L
    • Vetomomentti: 6.6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 36.7 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiVaihePower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR L1205-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6WWB L1205-50.335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 astetta C€526.08
BALDOR MOTOR L1206-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6WWC L1206-50.334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 astetta C€640.32
BALDOR MOTOR L1208-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, ODP, 48 runko | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€578.88
BALDOR MOTOR L1209-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, ODP, 48 runko | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€803.52
BALDOR MOTOR L1304-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, ODP, 56 runko | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€728.64
BALDOR MOTOR L1306-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko | AJ6WWK L1306-50.7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 astetta C€704.64
BALDOR MOTOR L1307-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, ODP, 56 runko | AJ6WWL L1307-50.7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-€899.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR L1318-50 yksivaihemoottori, 110/220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, ODP, 56 kehystä
€1,097.28 / yksikkö