APPROVED VENDOR Niitti, pyöreä


Suodattaa
TyyliMalliPää Dia.Pään korkeusNiitti Dia.Niitin pituusNiittimateriaaliHinta (ei alv)
A
35F0304-EA-250
0.172 "0.071 "3 / 32 "1 / 4 "Ruostumaton teräs€29.79
B
35F0308-EA-250
0.172 "0.071 "3 / 32 "1 / 2 "Ruostumaton teräs€34.14
C
30A0316-EA-250
0.187 "0.07 "3 / 32 "1"Alumiini€30.79
D
30A0306-EA-250
0.187 "0.07 "3 / 32 "3 / 8 "Alumiini€14.19
E
30A0308-EA-250
0.187 "0.07 "3 / 32 "1 / 2 "Alumiini€17.67
F
30A0312-EA-250
0.187 "0.07 "3 / 32 "3 / 4 "Alumiini€23.97
G
30A0304-EA-1000
0.187 "0.07 "3 / 32 "1 / 4 "Alumiini€36.15
H
35F0404-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 4 "Ruostumaton teräs€15.13
I
35F0406-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 8 "Ruostumaton teräs€19.61
J
35F0405-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "5 / 16 "Ruostumaton teräs€16.00
K
350408U
0.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 2 "Lievä teräs€19.74
L
350405
0.225 "0.094 "1 / 8 "5 / 16 "Lievä teräs€22.35
M
35F0412-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 4 "Ruostumaton teräs€27.44
N
350412.10000000003
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 4 "Lievä teräs€19.67
O
350406-0
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 8 "Lievä teräs€19.67
P
350404
0.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 4 "Lievä teräs€19.16
Q
350403-0
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 16 "Lievä teräs€22.63
R
35F0416-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "1"Ruostumaton teräs€29.45
S
35F0408-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 2 "Ruostumaton teräs€23.23
T
35F0410-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "5 / 8 "Ruostumaton teräs€25.63
U
35F0403-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 16 "Ruostumaton teräs€17.06
V
30A0403-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "3 / 16 "Alumiini€12.92
W
30A0405.1-EA250
0.256 "0.094 "1 / 8 "5 / 16 "Alumiini€13.86
X
30A0416-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "1"Alumiini€27.44
Y
30A0407-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "7 / 16 "Alumiini€17.54
Z
30A0404-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "1 / 4 "Alumiini€11.92
A1
30A0412-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "3 / 4 "Alumiini€23.90
B1
30A0410-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "5 / 8 "Alumiini€22.09
C1
30A0408-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "1 / 2 "Alumiini€16.47
D1
30A0406-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "3 / 8 "Alumiini€15.46
E1
35F0508-EA-100
0.279 "0.117 "5 / 32 "1 / 2 "Ruostumaton teräs€28.46
F1
35F0512-EA-100
0.279 "0.117 "5 / 32 "3 / 4 "Ruostumaton teräs€36.49
G1
350512-0
0.279 "0.117 "5 / 32 "3 / 4 "Lievä teräs€21.68
H1
35F0506-EA-100
0.279 "0.117 "5 / 32 "3 / 8 "Ruostumaton teräs€24.83
I1
350504-0
0.279 "0.117 "5 / 32 "1 / 4 "Lievä teräs€21.08
J1
350508
0.279 "0.117 "5 / 32 "1 / 2 "Lievä teräs€21.68
K1
350516U.1
0.279 "0.117 "5 / 32 "1"Lievä teräs€21.42
L1
350506.10000000003
0.279 "0.117 "5 / 32 "3 / 8 "Lievä teräs€21.22
M1
35F0504-EA-100
0.279 "0.117 "5 / 32 "1 / 4 "Ruostumaton teräs€20.02
N1
35F0516-EA-50
0.279 "0.117 "5 / 32 "1"Ruostumaton teräs€21.62
O1
30A0506-EA-250
0.312 "0.117 "5 / 32 "3 / 8 "Alumiini€20.95
P1
30A0516-EA-100
0.312 "0.117 "5 / 32 "1"Alumiini€21.35
Q1
30A0508-EA-250
0.312 "0.117 "5 / 32 "1 / 2 "Alumiini€27.77
R1
30A0504-EA-250
0.312 "0.117 "5 / 32 "1 / 4 "Alumiini€18.40
S1
30A0512-EA-100
0.312 "0.117 "5 / 32 "3 / 4 "Alumiini€15.40
T1
30A0505-EA-250
0.312 "0.117 "5 / 32 "5 / 16 "Alumiini€23.02
U1
35F0606-EA-100
0.335 "0.14 "3 / 16 "3 / 8 "Ruostumaton teräs€35.48
V1
35F0612-EA-50
0.335 "0.14 "3 / 16 "3 / 4 "Ruostumaton teräs€27.12
W1
350606-1
0.335 "0.14 "3 / 16 "3 / 8 "Lievä teräs€15.80
X1
350610-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "5 / 8 "Lievä teräs€15.46
Y1
350614-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "7 / 8 "Lievä teräs€15.46
Z1
35F0610-EA-50
0.335 "0.14 "3 / 16 "5 / 8 "Ruostumaton teräs€23.49
A2
350608-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "1 / 2 "Lievä teräs€15.26
B2
350624-1
0.335 "0.14 "3 / 16 "1.5 "Lievä teräs€13.79
C2
35F0620-EA-50
0.335 "0.14 "3 / 16 "1.25 "Ruostumaton teräs€36.15
D2
350632-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "2"Lievä teräs€15.53
E2
350616-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "1"Lievä teräs€15.40
F2
350612-1
0.335 "0.14 "3 / 16 "3 / 4 "Lievä teräs€14.99
G2
350604-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "1 / 4 "Lievä teräs€17.47
H2
35F0605-EA-100
0.335 "0.14 "3 / 16 "5 / 16 "Ruostumaton teräs€33.81
I2
35F0604-EA-100
0.335 "0.14 "3 / 16 "1 / 4 "Ruostumaton teräs€28.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?