Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 30A0508-EA-250 Niitti Pyöreä 5/32 Halkaisija 1/2 L, 250PK | AE9MMW 6KU98

APPROVED VENDOR 30A0508-EA-250 Niitti pyöreä 5/32 Halkaisija 1/2 L, 250PK

Varastossa
Tuote: AE9MMW Malli: 30A0508-EA-250Ristiviite: 6KU98

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€30.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.117 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus1 / 2 "
NiittimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0508-EA-250 Niitti pyöreä 5/32 Halkaisija 1/2 L, 250PK
€30.88 /pakkaus