Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 350412.10000000003 Niitti pyöreä 1/8 Halkaisija 3/4 tuumaa pituus, 305PK | AE9KHP 6KE56

APPROVED VENDOR 350412.10000000003 Niitti pyöreä 1/8 halkaisija 3/4 tuumaa pituus, 305PK

Varastossa
Tuote: AE9KHP Malli: 350412.10000000003Ristiviite: 6KE56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.225 "
Pään korkeus0.094 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus3 / 4 "
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 350412.10000000003 Niitti pyöreä 1/8 halkaisija 3/4 tuumaa pituus, 305PK
€19.67 /pakkaus