Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 35F0610-EA-50 Niitti Pyöreä 3/16 Halkaisija 5/8 tuumaa Pituus, 50PK | AE9MLE 6KU60

APPROVED VENDOR 35F0610-EA-50 niitti pyöreä 3/16 halkaisija 5/8 tuumaa pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE9MLE Malli: 35F0610-EA-50Ristiviite: 6KU60

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.335 "
Pään korkeus0.14 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus5 / 8 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 35F0610-EA-50 niitti pyöreä 3/16 halkaisija 5/8 tuumaa pituus, 50 PK
€25.71 /pakkaus