Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 35F0516-EA-50 Niitti Pyöreä 5/32 Halkaisija 1 tuuman pituus, 50PK | AE9MKY 6KU54

APPROVED VENDOR 35F0516-EA-50 niitti pyöreä 5/32 halkaisija 1 tuuma, pituus 50PK

Varastossa
Tuote: AE9MKY Malli: 35F0516-EA-50Ristiviite: 6KU54

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.279 "
Pään korkeus0.117 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus1"
NiittimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 35F0516-EA-50 niitti pyöreä 5/32 halkaisija 1 tuuma, pituus 50PK
€24.03 /pakkaus