Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 30A0504-EA-250 Niitti Pyöreä 5/32 Halkaisija 1/4 L, 250PK | AE9MMT 6KU95

APPROVED VENDOR 30A0504-EA-250 Niitti pyöreä 5/32 Halkaisija 1/4 L, 250PK

Varastossa
Tuote: AE9MMT Malli: 30A0504-EA-250Ristiviite: 6KU95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.117 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus1 / 4 "
NiittimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0504-EA-250 Niitti pyöreä 5/32 Halkaisija 1/4 L, 250PK
€18.40 /pakkaus