APPROVED VENDOR Auran pultti # 3


Suodattaa
TyyliMalliSuorittaa loppuunLuokkaPää Dia.Pään korkeusHead TypePituusMateriaaliNeliön leveysHinta (ei alv)
A
4RWG8
tavallinen81.409 "0.663 "# 3 kupolinen3.5 "Alloy Steel0.906 "€442.50
A
4RWF4
tavallinen81.200 "0.581 "# 3 kupolinen3.5 "Alloy Steel0.765 "€378.34
B
4RWE8
tavallinen81.200 "0.581 "# 3 kupolinen2.5 "Alloy Steel0.765 "€431.00
B
4RWG4
tavallinen81.409 "0.663 "# 3 kupolinen2.5 "Alloy Steel0.906 "€355.14
C
4RWG7
tavallinen81.409 "0.663 "# 3 kupolinen3.25 "Alloy Steel0.906 "€441.41
D
4RWE7
Keltainen sinkki81.200 "0.581 "# 3 kupolinen2.25 "Alloy Steel0.765 "-
Tarjouspyyntö
E
4RWF1
Keltainen sinkki81.200 "0.581 "# 3 kupolinen2.75 "Alloy Steel0.765 "€369.13
F
4RVZ4
sinkki50.945 "0.417 "# 3 Tasainen4"Hiiliteräs0.515 "€330.62
G
4RVZ2
sinkki50.945 "0.417 "# 3 Tasainen2.75 "Hiiliteräs0.515 "€299.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?