APPROVED VENDOR 4RVZ4 Plow Bolt #3 Flat 1/2-13 X 4, 220PK | AD9HEP

APPROVED VENDOR 4RVZ4 Aurapultti #3 Tasainen 1/2-13 X 4, 220PK

Varastossa
Tuote: AD9HEP Malli: 4RVZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.0.945 "
Pään korkeus0.417 "
Head Type# 3 Tasainen
Pituus4"
MateriaaliHiiliteräs
Neliön leveys0.515 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.086
Laivan korkeus (cm)10.64
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVZ4 Aurapultti #3 Tasainen 1/2-13 X 4, 220PK
€330.62 /pakkaus