HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RVZ2 Aurapultti #3 1/2-13 X 2 3/4, 300PK | AD9HEN

APPROVED VENDOR 4RVZ2 Aurapultti #3 1/2-13 X 2 3/4, 300PK

Varastossa
Tuote: AD9HEN Malli: 4RVZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.0.945 "
Pään korkeus0.417 "
Head Type# 3 Tasainen
Pituus2.75 "
MateriaaliHiiliteräs
Neliön leveys0.515 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.16
Laivan korkeus (cm)10.59
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVZ2 Aurapultti #3 1/2-13 X 2 3/4, 300PK
€299.38 /pakkaus