HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RWF4 Aurapultti #3 3/4-10 X 3 1/2, 100PK | AD9HGN

APPROVED VENDOR 4RWF4 Aurapultti #3 3/4-10 X 3 1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AD9HGN Malli: 4RWF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.200 "
Pään korkeus0.581 "
Head Type# 3 kupolinen
Pituus3.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön leveys0.765 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.6425
Laivan korkeus (cm)11.79
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWF4 Aurapultti #3 3/4-10 X 3 1/2, 100PK
€378.34 /pakkaus