APPROVED VENDOR 4RWE7 Plow Bolt #3 3/4-10 X 2 1/4, 140PK | AD9HGG

APPROVED VENDOR 4RWE7 Aurapultti #3 3/4-10 X 2 1/4, 140PK

Tuote: AD9HGG Malli: 4RWE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Luokka8
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.200 "
Pään korkeus0.581 "
Head Type# 3 kupolinen
Pituus2.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön leveys0.765 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.82
Laivan korkeus (cm)11.63
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWE7 Aurapultti #3 3/4-10 X 2 1/4, 140PK