HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RWG7 Aurapultti #3 7/8-9 X 3 1/4, 80PK | AD9HHB

APPROVED VENDOR 4RWG7 Aurapultti #3 7/8-9 X 3 1/4, 80PK

Varastossa
Tuote: AD9HHB Malli: 4RWG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€441.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.409 "
Pään korkeus0.663 "
Head Type# 3 kupolinen
Pituus3.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön leveys0.906 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko7 / 8-9
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.178
Laivan korkeus (cm)12.09
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWG7 Aurapultti #3 7/8-9 X 3 1/4, 80PK
€441.41 /pakkaus