APPROVED VENDOR Liitin, FNPT, ruostumaton teräs


Suodattaa
TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
1 LYRY8
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€8.65
A
1 LYRY7
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€6.51
B
2 UA49
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F-1 / 4 "€7.80
B
1 LVN4
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F-1.25 "€63.91
A
1 LYRY5
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.76
B
2 UA50
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F-3 / 8 "€9.31
B
2 UA51
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F-1 / 2 "€12.06
B
2 UA48
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F-1 / 8 "€7.40
B
1 LVN8
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F-2"€126.60
A
1LRZ2
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1.25 "€24.95
A
1LRZ5
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-2.5 "€100.60
A
1LRZ7
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-4"€241.82
A
1LRZ4
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-2"€47.87
A
1LRZ1
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1"€18.60
A
1 LYRY6
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "€5.91
A
1 LYRY9
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€12.30
A
1LRZ6
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-3"€121.18
A
1LRZ3
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1.5 "€29.99
A
3/4 150 KYTKENTÄ 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€15.26
A
1 KYTKENTÄ 150
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.625 "1"€21.25
A
2TV65
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.82
A
2 KYTKENTÄ 150
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2-13 / 64 "2"€49.69
A
2TV70
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-4"€294.76
A
2TV66
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€7.19
B
2TY80
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F-1 / 8 "€8.15
A
1/2 150 KYTKENTÄ 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€11.42
A
1 1/2 150 KYTKENTÄ 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1.5 "€38.64
B
2TY82
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F-3 / 8 "€11.24
B
2TY81
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F-1 / 4 "€9.35
B
2TY85
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F-1"€51.17
C
2TY35
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi---3"€189.47
B
2TY83
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F-1 / 2 "€20.55
C
2TY28
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi---1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
A
2TV67
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1.25 "€29.54
D
1LUP 2
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F-1.5 "€74.81
B
2TY84
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F-3 / 4 "€29.73
A
2TV69
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-3"€162.42
C
2TY30
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi---1"€30.27
C
2TY32
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi---1.5 "€57.21
C
2TY33
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi---2"€81.40
A
1/4 150 KYTKENTÄ 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "€8.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?