Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRY9 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB2FGB

APPROVED VENDOR 1LRY9-liitin, 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AB2FGB Malli: 1LRY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRY5 Kytkin 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FFX 1 LYRY5304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRY6 Kytkin 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FFY 1 LYRY6304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "€5.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRY7 3/8 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB2FFZ 1 LYRY7304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€6.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRY8 Kytkin 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGA 1 LYRY8304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€8.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRZ1 Kytkin 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGC 1LRZ1304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1"€18.60
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LRZ2 Kytkin 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGD 1LRZ2304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1.25 "€24.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRZ3 1 1/2 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB2FGE 1LRZ3304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1.5 "€29.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LRY9-liitin, 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs
€12.30 / yksikkö