Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2TY83 Kytkin 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3JJV

APPROVED VENDOR 2TY83-liitin 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3JJV Malli: 2TY83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2500 psi @ 350 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1309
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRY5 Kytkin 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FFX 1 LYRY5304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRY6 Kytkin 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FFY 1 LYRY6304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "€5.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRY7 3/8 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB2FFZ 1 LYRY7304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€5.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRY8 Kytkin 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGA 1 LYRY8304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€7.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRY9 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB2FGB 1 LYRY9304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€10.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRZ1 Kytkin 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGC 1LRZ1304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1"€16.72
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LRZ2 Kytkin 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGD 1LRZ2304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi-1.25 "€24.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY83-liitin 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€20.17 / yksikkö