APPROVED VENDOR Hiiliteräksinen koneruuvi, yhdistelmäura / ristipääruuvi, pyöreä pää


Suodattaa
TyyliMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusRockwellin kovuusKierteen kokoHinta (ei alv)
A
U24212.011.0025
#10.211-0.193 "0.086 - 0.075 "1 / 4 "B69 - B1004-40€2.02
B
U24212.012.0125
#10.217 "0.083 "1.25 "B705-40€154.63
C
U24212.012.0050
#10.217 "0.083 "1 / 2 "B705-40€76.90
D
U24212.011.0087
#10.193 "0.075 "7 / 8 "B704-40€237.02
E
U24212.011.0062
#10.193 "0.075 "5 / 8 "B704-40€497.71
F
U24212.011.0050
#10.211-0.193 "0.086 - 0.075 "1 / 2 "B69 - B1004-40€49.88
G
U24212.011.0037
#10.193 "0.075 "3 / 8 "B704-40€7.01
H
U24212.012.0037
#10.217 "0.083 "3 / 8 "B705-40€67.04
I
U24212.011.0075
#10.193 "0.075 "3 / 4 "B704-40€2.77
J
U24212.011.0100
#10.193 "0.075 "1"B704-40€164.98
K
U24212.011.0125
#10.193 "0.075 "1.25 "B704-40€47.57
L
U24212.011.0150
#10.211-0.193 "0.086 - 0.075 "1.5 "B69 - B1004-40€224.44
M
U24212.012.0025
#10.217 "0.083 "1 / 4 "B705-40€118.14
N
U24212.012.0100
#10.217 "0.083 "1"B705-40€63.05
O
U24212.012.0150
#10.217 "0.083 "1.5 "B705-40€129.69
P
U24212.012.0075
#10.217 "0.083 "3 / 4 "B705-40€60.76
Q
U24212.016.0031
#20.287 "0.107 "5 / 16 "B708-32€34.18
R
U24212.019.0600
#20.334 "0.123 "6"B7010-24€50.23
S
577424-PG
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "3 / 4 "-10-32€0.34
T
577412-PG
#20.359 "0.137 "3 / 8 "-10-32€7.98
U
U24212.019.0175
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "1.75 "B69 - B10010-24€36.61
V
RTI59
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "3 / 8 "B69 - B10010-32€10.82
W
U24212.019.0350
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "3.5 "B69 - B10010-24€17.04
X
RTI63
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "1"B69 - B10010-32€7.30
Y
RTI58
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "1 / 4 "B69 - B10010-32€4.70
Z
U24212.016.0175
#20.287 "0.107 "1.75 "B708-32€7.18
A1
RTI65
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "3"B69 - B10010-32€17.98
B1
U24212.019.0250
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "2.5 "B69 - B10010-24€15.36
C1
U24212.019.0100
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "1"B69 - B10010-24€6.52
D1
U24212.019.0062
#20.334 "0.123 "5 / 8 "B7010-24€3.52
E1
U24212.019.0050
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "1 / 2 "B69 - B10010-24€3.10
F1
577438-PG
#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36
G1
U24212.019.0075
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "3 / 4 "B69 - B10010-24€4.42
H1
U24212.016.0025
#20.287 "0.107 "1 / 4 "B708-32€3.45
I1
U24212.013.0037
#20.260-0.240 "0.103 - 0.091 "3 / 8 "B69 - B1006-32€6.14
J1
U24212.013.0300
#20.260-0.240 "0.103 - 0.091 "3"B69 - B1006-32€11.71
K1
U24212.013.0200
#20.260-0.240 "0.103 - 0.091 "2"B69 - B1006-32€6.62
L1
U24212.013.0150
#20.260-0.240 "0.103 - 0.091 "1.5 "B69 - B1006-32€5.05
M1
U24212.013.0100
#20.260-0.240 "0.103 - 0.091 "1"B69 - B1006-32€4.16
N1
U24212.013.0075
#20.260-0.240 "0.103 - 0.091 "3 / 4 "B69 - B1006-32€16.12
O1
U24212.013.0050
#20.260-0.240 "0.103 - 0.091 "1 / 2 "B69 - B1006-32€2.03
P1
U24212.013.0025
#20.260-0.240 "0.103 - 0.091 "1 / 4 "B69 - B1006-32€1.73
Q1
U24212.019.0037
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "3 / 8 "B69 - B10010-24€3.16
R1
U24212.016.0250
#20.309-0.287 "0.12 - 0.107 "2.5 "B69 - B1008-32€10.13
F1
577464-PG
#20.359 "0.137 "2"-10-32€21.56
S1
U24212.016.0087
#20.287 "0.107 "7 / 8 "B708-32€10.37
T1
U24212.016.0125
#20.309-0.287 "0.12 - 0.107 "1.25 "B69 - B1008-32€6.63
U1
U24212.016.0150
#20.309-0.287 "0.12 - 0.107 "1.5 "B69 - B1008-32€11.75
V1
U24212.016.0200
#20.309-0.287 "0.12 - 0.107 "2"B69 - B1008-32€8.99
W1
U24212.016.0350
#20.287 "0.107 "3.5 "B708-32€12.29
T
577432-PG
#20.359 "0.137 "1"-10-32€12.99
X1
U24212.016.0037
#20.309-0.287 "0.12 - 0.107 "3 / 8 "B69 - B1008-32€3.62
Y1
U24212.019.0150
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "1.5 "B69 - B10010-24€9.62
Z1
U24212.016.0100
#20.309-0.287 "0.12 - 0.107 "1"B69 - B1008-32€3.96
A2
U24212.016.0225
#20.287 "0.107 "2.25 "B708-32€8.77
B2
U24212.016.0300
#20.309-0.287 "0.12 - 0.107 "3"B69 - B1008-32€7.18
C2
U24212.016.0400
#20.287 "0.107 "4"B708-32€16.97
D2
U24212.019.0025
#20.334 "0.123 "1 / 4 "B7010-24€35.62
E2
U24212.019.0087
#20.334 "0.123 "7 / 8 "B7010-24€87.31
F2
U24212.019.0200
#20.334 "0.123 "2"B7010-24€29.24
G2
RTI64
#20.359-0.334 "0.137 - 0.123 "1.5 "B69 - B10010-32€8.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?