BALDWIN FILTERS Ilmapaneelin suodatinelementti


Suodattaa
TyyliMalliIlmansuodattimen suunnitteluKorkeuseräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta (ei alv)
A
PA1911
-13 "Ilmansuodatin13 "4-19/32", Flange 5-3/4"4.593€49.02
B
PA2730
-5 13 / 32 "Ilmansuodatin5 13 / 32 "3-15/16", Flange 6-11/16"3 15 / 16 "€122.53
C
PA2518
-20.375 "Ilmansuodatin20.375 "12-1/8", Boot 12-13/16"12.12 "€202.70
D
PA5319
-3 / 4 "Ilmansuodatin10.593-10.593€99.29
E
PA4740
-9.031 "Ilmansuodatin9.031 "2-13/32", Flange 2-3/4"2 13 / 32 "€76.44
F
PA2650
-25.88 "Ilmansuodatin25.875 "11.031 "11.031 "€190.61
G
PA2788
-15.5 "Ilmansuodatin15.5 "7.375 "7.38 "€263.82
H
PA2562
-24.5 "Ilmansuodatin24.5 "14-11 / 16 "14 11 / 16 "€246.13
I
PA2547
-14.593Ilmansuodatin14.5934-21 / 32 "4 21 / 32 "€46.42
J
PA1615
-12.5 "Ilmansuodatin12.5 "9.25 "9.25 "€81.32
K
PA2359
-13.5 "Ilmansuodatin13.5 "7-5/8", Flange 10-1/4"7.625 "€144.67
L
PA1847FN
-18 9 / 16 "Ilmansuodatin18 9 / 16 "12 "12 "€264.60
M
PA2583
-19.5 "Ilmansuodatin19.5 "6.375 "6.38 "€174.95
N
PA3669FN
-15.5 "Ilmansuodatin15.5 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€95.25
O
PA2848
-10 5 / 16 "Ilmansuodatin10 5 / 16 "12-25/32", Flange 15-5/8"12 25 / 32 "€358.89
P
PA2570
-11 3 / 32 "Ilmansuodatin11 3 / 32 "3-3/8", Flange 4-5/32"3.38 "€40.88
Q
PA2826
-7 13 / 16 "Ilmansuodatin7 13 / 16 "8-9 / 16 "8 9 / 16 "€68.24
R
PA2385
-15.25 "Ilmansuodatin15.25 "8-5/8", Flange 11-3/8"8.625 "€209.10
S
PA1894
-18.5 "Ilmansuodatin18.5 "13-13 / 16 "13 13 / 16 "€137.71
T
PA2487
-14 3 / 32 "Ilmansuodatin14 3 / 32 "2-31/32", Flange 3-5/8"2 31 / 32 "€41.53
U
PA2360-FN
-15.375 "Ilmansuodatin15.375 "5.25 "5.25 "€50.66
V
PA2418-FN
-15 5 / 16 "Ilmansuodatin15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€83.90
W
PA1667-FN
-11.5 "Ilmansuodatin11.5 "5.187 "5.187 "€43.65
X
PA4489
-31 / 32 "Ilmansuodatin14 9 / 16 "-6.437 "€62.26
Y
PA5785
-13.875 "Ilmansuodatin13.875 "6.625 "-€84.46
Z
PA5515
-2 5 / 16 "Ilmansuodatin2 5 / 16 "7.5 "-€86.14
A1
PA5282
-1.437 "Ilmansuodatin15 11 / 32 "-4 29 / 32 "€67.18
B1
PA5781
-1 21 / 32 "Ilmansuodatin25 31 / 32 "-5 15 / 16 "€244.65
C1
PA4481
-1 15 / 32 "Ilmansuodatin11 27 / 32 "-9"€28.06
D1
PA5763
-15 "Ilmansuodatin15 "6.5 "-€266.72
E1
PA2784
-17 29 / 32 "Ilmansuodatin17 29 / 32 "8-11 / 16 "8 11 / 16 "€95.79
F1
PA2364
-22.187 "Ilmansuodatin22.187 "10-29 / 32 "10 29 / 32 "€138.30
G1
PA4478
-1 15 / 32 "Ilmansuodatin15 7 / 64 "-8.5 "€71.86
H1
PA1902-FN
-16 5 / 16 "Ilmansuodatin16 5 / 16 "7-15 / 16 "7 15 / 16 "€87.02
I1
PA2625
-14.5 "Ilmansuodatin14.5 "8.625 "8.625 "€156.58
J1
PA1669
-16.5 "Ilmansuodatin16.5 "11.125 "11.125 "€147.53
K1
PA2724
-25.88 "Ilmansuodatin25.875 "13-17 / 32 "13 17 / 32 "€256.86
L1
PA1846
-18.5 "Ilmansuodatin18.5 "12.125 "12.12 "€118.24
F1
PA2358
-13.5 "Ilmansuodatin13.5 "11.5 "11.5 "€99.54
M1
PA3690
-15.44 "Ilmansuodatin15.437 "6-11 / 16 "6 11 / 16 "€186.88
N1
PA2363
-23 17 / 32 "Ilmansuodatin23 17 / 32 "17-5/8", Boot 18-5/16"17.62 "€284.73
O1
PA2861
-9.125 "Ilmansuodatin9.125 "2.437 "2.437 "€33.67
P1
PA3822
-1 29 / 32 "Ilmansuodatin11 9 / 32 "-8 15 / 16 "€28.63
Q1
PA1884
-13.5 "Ilmansuodatin13.5 "9-7 / 32 "9 7 / 32 "€71.52
R1
PA1634
-13.5 "Ilmansuodatin13.5 "11.125 "11.125 "€85.60
S1
PA2676
-19.5 "Ilmansuodatin19.5 "12.125 "12.12 "€121.91
F1
PA2475
-19 9 / 16 "Ilmansuodatin19 9 / 16 "9-17 / 32 "9 17 / 32 "€141.92
T1
PA3791FN
-11.5 "Ilmansuodatin11.5 "5.25 "5.25 "€80.39
U1
PA1822FN
-15 5 / 16 "Ilmansuodatin15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€65.65
N
PA2977FN
-15.5 "Ilmansuodatin15.5 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€179.51
V1
PA1704
-1.375 "Ilmansuodatin1.375 "3"3"€9.63
W1
PA2578
-14.375 "Ilmansuodatin14.375 "6.375 "6.38 "€62.36
X1
PA2420
-15 5 / 16 "Ilmansuodatin15 5 / 16 "6-3 / 32 "6 3 / 32 "€100.46
Y1
PA1979FN
-16.375 "Ilmansuodatin16.38 "11.125 "11.125 "€191.42
Z1
PA1893
-16 "Ilmansuodatin16 "6-13/32", Flange 7-1/2"6 13 / 32 "€66.03
A2
PA2577
-15.5 "Ilmansuodatin15.5 "10-27 / 32 "10 27 / 32 "€98.10
S1
PA2521
-16.437 "Ilmansuodatin16.437 "10.375 "10.375 "€102.60
B2
PA2421
-12.5 "Ilmansuodatin12.5 "9-7 / 32 "9 7 / 32 "€78.72
C2
PA2431
-15 5 / 16 "Ilmansuodatin15 5 / 16 "6-11/16", Boot 7-1/2"6 11 / 16 "€83.99
D2
PA2474
-15 "Ilmansuodatin15 "8-15 / 16 "8 15 / 16 "€106.38
E2
PA2563
-22.5 "Ilmansuodatin22.5 "10.25 "10.25 "€120.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?