Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24212.011.0025 Koneruuvi Pyöreä 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB2NGK 1MY47

APPROVED VENDOR U24212.011.0025 Koneruuvi Kierros 4-40 X 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2NGK Malli: U24212.011.0025Ristiviite: 1MY47

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.211-0.193 "
Pään korkeus0.086 - 0.075 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB69 - B100
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0436
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusRockwellin kovuusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 577438-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 x 1 1/4 L - 100 kpl pakkaus | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.011.0025 Koneruuvi Kierros 4-40 X 1/4 L, 100PK
€2.02 /pakkaus