Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24212.012.0037 Machine Screw Round Steel 5-40 X 3/8L, 100PK | AB2NGW 1MY57

APPROVED VENDOR U24212.012.0037 Koneruuvi Pyöreä Teräs 5-40 X 3/8L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2NGW Malli: U24212.012.0037Ristiviite: 1MY57 / 126V06

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.217 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0774
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusRockwellin kovuusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 577438-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 x 1 1/4 L - 100 kpl pakkaus | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.012.0037 Koneruuvi Pyöreä Teräs 5-40 X 3/8L, 100PK
€67.04 /pakkaus