Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 577432-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 X 1 L, 100PK | AB9QUC 2EU73

APPROVED VENDOR 577432-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 X 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9QUC Malli: 577432-PGRistiviite: 2EU73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.359 "
Pään korkeus0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusRockwellin kovuusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 577438-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 x 1 1/4 L - 100 kpl pakkaus | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 577432-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 X 1 L, 100PK
€12.99 /pakkaus