KERN AND SOHN CXB-sarjan laskentavaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 300 330 110 mm , Kotelon korkeus: 110 mm , Kotelon pituus: 330 mm , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 85% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Sisäänrakennettu virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan leveys: 300 mm
TyyliMallilineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Pinnan syvyyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
CXB 3K0.2
+/- 0.4 g300 x 225 mm100mg1g225 mm€420.95
B
CXB 6K0.5
+/- 1 g300 x 220 mm200mg2g220 mm€420.95
C
CXB 15K1
+/- 2 g300 x 225 mm500mg5g225 mm€426.97
D
CXB 30K2
+/- 4 g300 x 225 mm1g10g225 mm€420.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?