ALTRONIX AL1024ACM220 Access Power Controller, 8 sulatettua relelähtöä, 24VDC 10A, 220VAC | CE6EKV

ALTRONIX AL1024ACM220 pääsytehosäädin, 8 sulakerelelähtöä, 24 VDC 10 A, 220 VAC

Varastossa
Tuote: CE6EKV Malli: AL1024ACM220

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€691.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääsy virranhallintaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8725
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)38.74
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BC400-kotelolla, virtalähde / laturi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
ALTRONIX ACM8 Access Power Controller, 8 sulakkeella, fenoli tai lasikuitu | AD9KHG 4TEF1 ACM8Pääsy virranhallintalaitteeseen 8Sulautettu liipaisinFenolinen tai lasikuitu€181.26
ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenoli tai lasikuitu | AD9KHH 4TEF2 ACM8CBPääsy virranhallintalaitteen 8PTC-liipaisimeenFenolinen tai lasikuitu€147.66
ALTRONIX ACM8CBE pääsytehosäädin, 8 PTC-liipaisinta, luokka 2 relelähdöt | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEPääsy virranhallintalaitteen 8PTC-liipaisimeenTeräs€520.22
ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 -sulakkeen liipaisin | AD9KHK 4TEF4 ACM8EKäytä virranhallintalaitteen 8 sulakkeen liipaisintaTeräs€338.68
ALTRONIX ACMS8 Dual Input Access Power Controller, 8 sulakesuojattua lähtöä CE6EKB ACMS8Pääsy virranhallintaan-€252.00
ALTRONIX ACMS8CB Kaksituloliitäntäinen tehonsäädin, 8 PTC -suojattua lähtöä | CE6EKC ACMS8CBPääsy virranhallintaan-€252.00
ALTRONIX AL1012ACM220 Access Power Controller, 8 sulatettua relelähtöä, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220Pääsy virranhallintaan-€645.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1024ACM220 pääsytehosäädin, 8 sulakerelelähtöä, 24 VDC 10 A, 220 VAC
€691.09 / yksikkö