ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000-sarjan raskaan käytön tiivisteleikkurisarjat


Allpax-tiivisteleikkurisarjat on suunniteltu luomaan erikokoisia tiivisteitä korkista, kuidusta, kumista, muovista, huovasta ja muista materiaaleista. Ne tarjoavat tarkat leikkaukset ja jättävät siistit reunat, jotta tiivisteet muodostavat tiiviin tiivistyksen.

Suodattaa
Lohkomateriaali: Messinki , Leikkuulauta: Ei , Leikkaussyvyys: 3 / 4 " , Korkeus: 2 1 / 2 " , Pituus: 12 " , Max. Työpaksuus: 3 / 4 " , Tyyppi: Heavy Duty , Leveys: 9"
TyyliMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaKäytettyNo Of PiecesMittausjärjestelmäRungon materiaaliHinta (ei alv)
A
AX6000
13 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen-€310.96
A
AX6001
25 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen-€332.33
Tarjouspyyntö
A
AX6002
37 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen-€349.04
Tarjouspyyntö
A
AX6003
49 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen-€370.93
Tarjouspyyntö
A
AX6004
61 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen-€387.98
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Allpax 6000 -sarjan raskaissa tiivisteleikkureissa on ensiluokkainen messinkileikkurilohko muotoilluilla reunoilla, jotka vähentävät tiivistemateriaalin nurjahdusta ja tarjoavat tarkat leikkaukset.
  • Niissä on käyttäjäystävällinen muotoilu, joka tarjoaa turvallisen, mukavan otteen ja helposti luettavan, veistetyn, tarkan asteikon.
  • Niiden kromipinnoitetut teräksiset jatkotangot mahdollistavat halkaisijaltaan jopa 61 tuuman leikkauksia, ja kuusioruuvit pitävät leikkuuterää jopa 3/4 tuuman syvyydessä.
  • Näissä tiivisteleikkurisarjoissa on kestävä säilytyslaukku, pultinreiän paikannusmalli, Dove-Tail -suunnittelijamalli ja keskitappikahva.
  • Näissä tiivisteleikkureissa on 18 x 18 tuuman leikkuulauta, jonka muovinen liukumaton, epätasainen pinta vähentää terän kitkaa, vähentää rikkoutumista ja palautuu jokaisen käytön jälkeen.

Usein kysytyt kysymykset

Miten tiivisteleikkuri toimii?

Kädessä pidettävillä tiivisteleikkureilla on jiirileikkaus, joka tuottaa kulmia verhoiluun ja tiivisteisiin. Niitä käytetään yleensä viimeistelyyn ja tiivisteiden asentamiseen luukkujen ja ovien ympärille. Näiden terien kahvat puristuvat yhteen ja iskevät kulmassa olevan teränsä alasin pohjaa vasten leikkaaen tiivisteen läpi.

Miksi valitsemme Allpax-tiivisteleikkurit?

Allpax valmistaa retorttihuoneen ja säiliöiden sisäisiä sterilointimateriaalinkäsittelylaitteita. Sen tuotevalikoima takaa korkealaatuisen ja tarkan metallisten ja ei-metallisten esineiden leikkaamisen jättäen puhtaat ja terävät reunat pahviin, vaahtomuoviin, nahkaan, kuituun, kumiin, muoviin, lyijyyn ja moniin muihin tiivistemateriaaleihin.

Kumpi näistä on parempi - korkki- vai kumitiivisteet?

Sekä korkki että kumi toimivat hyvin, mutta vuotavat ajan kuluessa. Kaikki riippuu siitä, kuinka hyvin asetat tiivisteen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?