ALLEGRO SAFETY 9509-01 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuoja, halkaisija 12 tuumaa | AD2GEJ 3PAK4

ALLEGRO SAFETY 9509-01 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuoja, halkaisija 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2GEJ Malli: 9509-01Ristiviite: 3PAK4

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,329.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Perusmittari14 ga.
Terän materiaaliLasivahvistettu polyimidi
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty2.2A
Kanavan halkaisija12 "
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Taajuus60 Hz
Mitata16 ga.
Kahva materiaaliKumi
Korkeus16 "
HP1 / 3 hp
Pituus15 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1636 CFM
Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta1255 CFM
Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta1156 CFM
Terien lukumäärä3
Vaihe1
RPM3250 RPM
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite115V AC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9509-01E Tuuletuspuhallin, räjähdyssuojattu, aksiaalituuletin, 12 tuumaa, 220 V AC | AG8FLX 9509-01E1.2A2750 RPM220V AC€2,446.31

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-01 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuoja, halkaisija 12 tuumaa
€2,329.88 / yksikkö