ALLEGRO SAFETY 9515-DC aksiaalinen DC vakiometallipuhallin, 12V | CD4UTX

ALLEGRO SAFETY 9515-DC aksiaalinen DC vakiometallipuhallin, 12V

Tuote: CD4UTX Malli: 9515-DC
€2,008.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Puhaltimen korkeus19 "
Puhaltimen pituus18 "
Puhaltimen leveys18 "
VäriOranssi
Johdon pituus15 ft.
Nykyinen piirretty39A
Kanavan viimeistelyPVC-päällystetty
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaaliLasivahvistettua polypropeenia
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta1981 CFM
Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta1762 CFM
JalkamateriaaliKumi
Sulakevahvistimet60A
Grillin viimeistelySinkitty
HP1 / 2 hp
NapamateriaaliAlumiini
Max. Virtaus vapaassa ilmassa2929 CFM
Maks. Lämpötila180 astetta F
Suurin virtaus vapaassa ilmassa2929 CFM
Jalkojen lukumäärä4
Terien lukumäärä6
RPM1750 RPM
pintaYksi kerros
Jännite12V DC-

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataJohdon pituusNykyinen piirrettyGrillin viimeistelyKorkeusHPPituusMateriaaliHinta
ALLEGRO SAFETY 9506 Aksiaalipuhallin, 12V DC, 8 tuuman kanavaläpimitta | AG8FLG 950618 ga.15 ft.22ATeräs/kromipinnoitettu15 "1 / 4 hp14 "Teräs€765.35
ALLEGRO SAFETY 9529 Aksiaalinen DC metallipuhallin, 12 tuumaa, 12 V DC | AG8FQQ 952916 ga.-22A-16 "1 / 4 hp15 1 / 2 "Teräs€1,009.15
ALLEGRO SAFETY 9553 aksiaalipuhallin, 16 tuumaa halk. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 hv20 "polyeteeni€1,013.15
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Aksiaaliräjähdyssuojattu, metallipuhallin, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------€3,521.70
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Aksiaalinen DC teollisuusmuovipuhallin, 12V, 16 tuuman halkaisija. | CD4UUG 9539-16DC-15 ft.39A-22 "1 / 2 hp20 "polyeteeni€1,571.37
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX Aksiaalinen räjähdyssuojattu teollisuusmuovipuhallin, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/ 4.6-4.8A-22 "3 / 4 hp20 "polyeteeni€2,250.63
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9556 Aksiaalinen DC muovipuhallin, 12V, 16 tuumaa halk. | CD4UUP 9556-15 ft.36A-22 1 / 2 "1 / 2 hp20 "polyeteeni€1,728.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-DC aksiaalinen DC vakiometallipuhallin, 12V
€2,008.75 / yksikkö