ALLEGRO SAFETY 9558-25 Axial Exp-suojattu, muovinen puhallin, 16 tuumaa, Kanisteri, 25 jalkaa kanava | CD4UUV

ALLEGRO SAFETY 9558-25 Axial Exp-suojattu, muovinen puhallin, 16 tuumaa, säiliöllä, 25 jalkaa kanava

Varastossa
Tuote: CD4UUV Malli: 9558-25

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,984.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty9.6/ 4.6-4.8A
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaaliAntistaattinen lasivahvistettu polyamidi
Suorittaa loppuunNeopreenipinnoitettu
Taajuus60 Hz
Sulakevahvistimet60A
Korkeus22 1 / 2 "
HP3 / 4 hp
Pituus34 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Melutaso88.19 Db
Terien lukumäärä3
Plug TypeECP
RPM3450 RPM
Temp. vastus250 astetta F
Jännite115/ 208-230V AC
Leveys22 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataJohdon pituusNykyinen piirrettyGrillin viimeistelyKorkeusHPPituusMateriaaliHinta
ALLEGRO SAFETY 9506 Aksiaalipuhallin, 12V DC, 8 tuuman kanavaläpimitta | AG8FLG 950618 ga.15 ft.22ATeräs/kromipinnoitettu15 "1 / 4 hp14 "Teräs€765.35
ALLEGRO SAFETY 9529 Aksiaalinen DC metallipuhallin, 12 tuumaa, 12 V DC | AG8FQQ 952916 ga.-22A-16 "1 / 4 hp15 1 / 2 "Teräs€1,009.15
ALLEGRO SAFETY 9553 aksiaalipuhallin, 16 tuumaa halk. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 hv20 "polyeteeni€1,013.15
ALLEGRO SAFETY 9515-DC aksiaalinen DC vakiometallipuhallin, 12V | CD4UTX 9515 DC-15 ft.39ASinkitty-1 / 2 hp--€2,008.75
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Aksiaaliräjähdyssuojattu, metallipuhallin, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------€3,521.70
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Aksiaalinen DC teollisuusmuovipuhallin, 12V, 16 tuuman halkaisija. | CD4UUG 9539-16DC-15 ft.39A-22 "1 / 2 hp20 "polyeteeni€1,571.37
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX Aksiaalinen räjähdyssuojattu teollisuusmuovipuhallin, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/ 4.6-4.8A-22 "3 / 4 hp20 "polyeteeni€2,250.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9558-25 Axial Exp-suojattu, muovinen puhallin, 16 tuumaa, säiliöllä, 25 jalkaa kanava
€2,984.86 / yksikkö