ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Aksiaalinen DC teollisuusmuovipuhallin, 12V, 16 tuuman halkaisija. | CD4UUG

ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Aksiaalinen DC teollisuusmuovipuhallin, 12V, 16 tuuman halkaisija.

Tuote: CD4UUG Malli: 9539-16DC
€1,571.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Johdon pituus15 ft.
Nykyinen piirretty39A
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaaliLasivahvistettua polypropeenia
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Sulakevahvistimet60A
Korkeus22 "
HP1 / 2 hp
Pituus20 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Terien lukumäärä6
RPM1750 RPM
Jännite12V DC-
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8414519090
Alkuperämaa0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataJohdon pituusNykyinen piirrettyGrillin viimeistelyKorkeusHPPituusMateriaaliHinta
ALLEGRO SAFETY 9506 Aksiaalipuhallin, 12V DC, 8 tuuman kanavaläpimitta | AG8FLG 950618 ga.15 ft.22ATeräs/kromipinnoitettu15 "1 / 4 hp14 "Teräs€765.35
ALLEGRO SAFETY 9529 Aksiaalinen DC metallipuhallin, 12 tuumaa, 12 V DC | AG8FQQ 952916 ga.-22A-16 "1 / 4 hp15 1 / 2 "Teräs€1,009.15
ALLEGRO SAFETY 9553 aksiaalipuhallin, 16 tuumaa halk. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 ft.9A-22 1 / 2 "1 hv20 "polyeteeni€1,013.15
ALLEGRO SAFETY 9515-DC aksiaalinen DC vakiometallipuhallin, 12V | CD4UTX 9515 DC-15 ft.39ASinkitty-1 / 2 hp--€2,008.75
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Aksiaaliräjähdyssuojattu, metallipuhallin, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------€3,521.70
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX Aksiaalinen räjähdyssuojattu teollisuusmuovipuhallin, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16EX-25 ft.9.6/ 4.6-4.8A-22 "3 / 4 hp20 "polyeteeni€2,250.63
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9556 Aksiaalinen DC muovipuhallin, 12V, 16 tuumaa halk. | CD4UUP 9556-15 ft.36A-22 1 / 2 "1 / 2 hp20 "polyeteeni€1,728.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Aksiaalinen DC teollisuusmuovipuhallin, 12V, 16 tuuman halkaisija.
€1,571.37 / yksikkö