Kapasiteetti: 6.1 gal. , Korkeus: 8 "- 10" , Sisäkorkeus: 7 7 / 8 " , Sisäpituus: 18 " , Sisäpuolen yläosan pituus: 15 3 / 4 " , Sisäpuolen yläleveys: 12 3 / 8 " , Sisäleveys: 11 3 / 4 " , Pituus: 18 "- 20" , Kantavuus: 55 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Ulkokorkeus: 8" , Ulkopituus: 19 1 / 2 " , Ulkoleveys: 13 1 / 2 " , Tyyli: Kiinteät seinät, kiinteä pohja , Leveys: 12 "- 14"
35200 Nest and Stack -laukut
Akro-Mils 35200 -sarjan muoviset pesä- ja pinopakkaukset ovat ihanteellisia säilytys-, kuljetus- ja siirtosovelluksiin. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, joka kestää ruostetta, korroosiota ja taipumista, ja ne on valmistettu FDA -yhteensopivista materiaaleista, mikä helpottaa puhdistusta ja kestää liuottimia tai kemikaaleja. Nämä taskut on sisäkkäin kääntämällä 180 astetta tyhjänä tilan säästämiseksi, ja ne voidaan pinota valinnaisilla kansilla. Valitse laajasta valikoimasta näitä säiliöitä, saatavana harmaina, punaisina ja sinisinä, ja niiden kuormauskapasiteetti on jopa 55 lb.
Raptor Supplies tarjoaa myös Akro-Mils 35185 -sarjan pesä- ja pinotavarat maksimikantavuus 60 lb.