AKRO-MILS 30293 Akrobins Super Size Bins


Suodattaa
Korkeus: 10 "- 12" , Sisäkorkeus: 10 1 / 8 " , Sisäpituus: 26 3 / 4 " , Sisäleveys: 14 3 / 8 " , Pituus: 26 " , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkokorkeus: 11 " , Ulkopituus: 29 7 / 8 " , Ulkoleveys: 16 1 / 2 " , Volyymi: 2.28 cu. ft. , Kantavuus: 300 lbs. , Leveys: 16 "- 18"
TyyliMalliVäriKantavuuspaketti MääräHinta (ei alv)
A
30293SININEN
sininen150 lb-€95.46
B
30293 SCLAR
Poista valinta300 lb-€114.42
C
30293HARMAA
Harmaa--€95.46
Tarjouspyyntö
D
30293RED
punainen150 lb-€95.46
E
30293 YELLO
Keltainen150 lb-€95.46

30293 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30293 -sarjan huippukokoisia AkroBinejä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, joka lisää lujuutta, korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä. Nämä superkokoiset astiat säästävät tilaa pinoamalla toistensa päälle tai muodostamalla vakaita säilytysyksiköitä teräs- ja lankahyllyille, teräskärryille ja nukkeille. Niissä on laaja etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi tavaroihin, suuri kahva, joka on muotoiltu selkään astian helpompaa kantamista varten, useita jakajapaikkoja varaston erottamiseksi ja suuri tarra -alue säilytettyjen tavaroiden tunnistamiseksi. Nämä suurikokoiset pinoamisastiat ovat vedenpitäviä ja kestävät heikkoja happoja ja emäksiä. Valitse laaja valikoima näistä 29-7/8 x 16-1/2 x 11 tuuman (ulkopituus x ulkoleveys x ulkokorkeus) superkokoisista säiliöistä, saatavana sinisenä, kirkkaana, keltaisena ja punaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?