AKRO-MILS 30293BLUE Super Size Bin, pituus 29-7/8 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, sininen | AC9DQG 3FWA8

AKRO-MILS 30293BLUE Super Size Bin, pituus 29-7/8 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AC9DQG Malli: 30293BLUERistiviite: 3FWA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper kokoinen astia
Värisininen
Jakajan väriMusta
Korkeus10 "- 12"
Sisällä pohjan pituus25 5 / 16 "
Sisäkorkeus10 1 / 8 "
Sisäpituus26 3 / 4 "
Sisäleveys14 3 / 8 "
Pituus26 "
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella11 "
Ulkopituus29 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys16 1 / 2 "
paketti Määrä1
Tilavuus2.29 cu. ft.
Painokapasiteetti300 lbs.
Leveys16 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.852
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)78.42
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuuspaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30293RED Super Size Bin, pituus 29-7/8 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, punainen | AC9DQF 3FWA7 30293REDpunainen150 lb-€95.46
AKRO-MILS 30293YELLO Super Size Bin, pituus 29-7/8 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, keltainen | AC9DQH 3FWA9 30293 YELLOKeltainen150 lb-€95.46
AKRO-MILS 30293SCLAR Super Size Bin, pituus 29-7/8 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, kirkas | AD3NPN 40K427 30293 SCLARPoista valinta300 lb-€114.42
AKRO-MILS 30293GREY Super Size Bin, 29 7/8 x 16 1/2 x 11 tuumaa, harmaa, pinottava | CJ3PDM 45MV80 30293HARMAAHarmaa--€95.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30293BLUE Super Size Bin, pituus 29-7/8 tuumaa, leveys 16-1/2 tuumaa, korkeus 11 tuumaa, sininen
€95.46 / yksikkö