AKRO-MILS 30284YELLO Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, keltainen | AA2AAY 10A041

AKRO-MILS 30284YELLO Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AA2AAY Malli: 30284YELLORistiviite: 10A041

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.15 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper kokoinen astia
VäriKeltainen
Korkeus6 "- 8"
Sisällä pohjan pituus19 3 / 8 "
Sisäkorkeus6 1 / 8 "
Sisäpituus20 7 / 8 "
Sisäleveys6 3 / 8 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella7"
Ulkopituus23 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys8 1 / 4 "
paketti Määrä4
tilavuus0.47 cu. ft.
Tilavuus0.47 cu. ft.
Leveys8 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1385
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)63.18
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30284RED Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, punainen | AA2AAX 10A040 30284REDpunainen4€51.15
AKRO-MILS 30284BLUE Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, sininen | AA2AAZ 10A042 30284SININENsininen4€51.15
AKRO-MILS 30284SCLAR Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kirkas | AD3NPF 40K420 30284 SCLARPoista valinta4€61.06
AKRO-MILS 30284GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 8 1/4 x 7 tuumaa, harmaa, pinottava | CJ3PDE 45MV73 30284HARMAA--€51.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30284YELLO Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, keltainen
€51.15 / yksikkö