AKRO-MILS 30239 Akrobins Muoviset säilytysastiat


Akro-Mils 30239 -sarjan käsi-/pinolaatikot on suunniteltu ripustettavaksi säleikköpaneeliin tai pinottavaksi hyllylle, mikä maksimoi säilytystilan ja tarjoaa helpon pääsyn sisältöön.

Suodattaa
Korkeus: 6 "- 8" , Sisäkorkeus: 6 3 / 4 " , Sisäpituus: 10 " , Sisäleveys: 6 9 / 16 " , Pituus: 10 "- 12" , Kantavuus: 50 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 1 , Ulkokorkeus: 7" , Ulkopituus: 10 7 / 8 " , Ulkoleveys: 8 1 / 4 " , Leveys: 8 "- 10"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30239MUSTA
Musta6€20.38
B
30239SININEN
sininen6€20.38
C
30239 SCLAR
Poista valinta6€20.38
D
30239Vihreä
Vihreä6€20.38
E
30239RED
punainen6€20.38
F
30239KIVI
Kivi6€20.38
G
30239 YELLO
Keltainen6€20.38

30239 Akrobins Muoviset säilytysastiat

Akro-Mils 30239 -sarjan käsi-/pinolaatikot on suunniteltu ripustettavaksi säleikköpaneeliin tai pinottavaksi hyllylle, mikä maksimoi säilytystilan ja tarjoaa helpon pääsyn sisältöön.

Ominaisuudet

  • Niissä on muovirakenne, joka kestää korroosiota, heikkoja happoja ja emäksiä.
  • Nämä 7 tuumaa korkeat hyllylaatikot asettuvat yhteen tyhjinä tai muodostavat vakaita säilytysyksiköitä.
  • Niissä on leveä suppilon etuaukko helpon pääsyn vuoksi.
  • Näissä ripustettavissa/pinoavissa laatikoissa on muotoiltu etikettialue varastoitujen kohteiden tunnistamiseksi.
  • Niitä on saatavana kivinä, vihreänä, mustana, kirkkaana, violettina, punaisena, sinisenä, vaaleansinisenä ja keltaisena.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 29302 Korttipidike: Tämä läpinäkyvä kartonkipidike soveltuu hyllylaatikoiden lokeroiden tekemiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Akro-Mils 30239 -sarjan ripustus-/pinoamisastioiden kantavuus?

50 lb

Kuinka puhdistaa nämä ripustettavat / pinoavat roskakorit?

  • Poista kaikki säiliöistä ja aseta se turvalliseen paikkaan.
  • Poista pöly, lika tai roskat säiliön sisältä, ulkopuolelta ja jakajista tai sisäosista harjalla tai kuivalla liinalla.
  • Sekoita ämpäriin tai suihkepulloon vettä ja mietoa pesuainetta tai yleispuhdistusainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Pyyhi säiliöt kokonaan alas ja varmista, että pääset kaikkiin rakoihin sekä sivuille ja pohjalle. Upota pehmeä liina tai sieni puhdistusliuokseen. Voit raaputtaa varovasti pehmeällä harjalla tai hammasharjalla poistaaksesi kovat tahrat tai lian.
  • Poistaaksesi jäljellä olevan puhdistusliuoksen, huuhtele astiat puhtaalla vedellä puhdistuksen jälkeen.
  • Pyyhi ne huolellisesti raikkaalla pyyhkeellä tai anna kuivua kokonaan ennen kuin säilytät tai käytät niitä uudelleen.
  • Voit koota jakajat tai lisäosat tarvittaessa uudelleen ja järjestää tavarasi roskakoriin, kun säiliöt ovat kuivuneet.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?