Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30239SCLAR ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kirkas | AD8GRC 4KER7

AKRO-MILS 30239SCLAR ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD8GRC Malli: 30239SCLARRistiviite: 4KER7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.38 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriPoista valinta
Korkeus6 "- 8"
Sisällä pohjan pituus8"
Sisäkorkeus6 3 / 4 "
Sisäpituus10 "
Sisäleveys6 9 / 16 "
Pituus10 "- 12"
Kantavuus50 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Ulkopuolella7"
Ulkopituus10 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys8 1 / 4 "
paketti Määrä6
Leveys8 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.16
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30239STONE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-3/4 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kivi | AB3MWG 1UGN6 30239KIVIKivi6€20.38
AKRO-MILS 30239GREEN ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-3/4 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, vihreä | AC3DZN 2RV70 30239VihreäVihreä6€20.38
AKRO-MILS 30239MUSTA ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-3/4 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, musta | AC9NTQ 3HRY4 30239MUSTAMusta6€20.38
AKRO-MILS 30239RED ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-3/4 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, punainen | AE6ZEY 5W866 30239REDpunainen6€20.38
AKRO-MILS 30239BLUE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-3/4 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, sininen | AE6ZFA 5W868 30239SININENsininen6€20.38
AKRO-MILS 30239YELLO ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-3/4 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, keltainen | AE6ZFF 5W873 30239 YELLOKeltainen6€20.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30239SCLAR ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kirkas
€20.38 / yksikkö