Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30235BLACK ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta | AC9NTP 3HRY3

AKRO-MILS 30235MUSTA ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AC9NTP Malli: 30235BLACKRistiviite: 3HRY3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.33 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriMusta
Korkeus5 "- 6"
Sisällä pohjan pituus9"
Sisäkorkeus4 3 / 4 "
Sisäpituus10 1 / 4 "
Sisäleveys10 "
Pituus10 "- 12"
Kantavuus50 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella5"
Ulkopituus10 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys11 "
paketti Määrä6
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.16
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30235STONE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, kivi | AB3MWF 1UGN5 30235KIVIKivi6€19.33
AKRO-MILS 30235GREEN ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, vihreä | AC3DZM 2RV69 30235VihreäVihreä6€19.69
AKRO-MILS 30235SCLAR ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, kirkas | AD8GRB 4KER6 30235 SCLARPoista valinta6€20.21
AKRO-MILS 30235RED ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, punainen | AE6ZEX 5W865 30235REDpunainen6€19.33
AKRO-MILS 30235BLUE ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, sininen | AE6ZEZ 5W867 30235SININENsininen6€19.33
AKRO-MILS 30235YELLO ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, keltainen | AE6ZFE 5W872 30235 YELLOKeltainen6€19.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30235MUSTA ripustus-/pinolaatikko, pituus 10-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta
€19.33 / yksikkö