AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EA Ilmakompressori, 2 hv, 5000 psi | CD6JXP

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EA ilmakompressori, 2 hv, 5000 psi

Varastossa
Tuote: CD6JXP Malli: TA-3EA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,684.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysilmakompressori
Ilman varastointi @ Paine8.5 CFM @ 100 psi
Ampeeria17.2A
TyöjaksoJatkuva
Taajuus60 Hz
Korkeus22 "
HP2 hv
Pituus46 "
Min. Vanen elämä50000 tuntia.
Melutaso70 dbA @ 3 jalkaa
Paine110 psi
suojausLämpö-
RPM1750 RPM
säiliön tilavuus8 gal.
Jännite115/230V AC
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3 ilmakompressori, 2 hv, 1 vaihe, 110 psi | AD7FZH 4EDZ9 TA-3Hengitysilmakompressori€10,176.55
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-1 Ilmakompressori, 115/ 230V AC 60 Hz, 110 psi | CD6JXM TA-1Hengitysilmakompressori€3,735.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3-50 ilmakompressori, 110 psi | CD6JXN TA-3-50Hengitysilmakompressori€10,416.95
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EXP ilmakompressori, 2 hv räjähdyssuojattu moottori, 230/3V AC, 3-vaihe, ei pistoketta | CD6JXR TA-3EXPHengitysilmakompressori€12,421.50
ILMAJÄRJESTELMÄT KANSAINVÄLINEN TA-3G-ilmakompressori, D-luokan hengitysilma 1-2 työntekijälle, 5.5 psi | CD6JXT TA-3GHengitysilmakompressori€4,536.95
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3T kannettava ilmasäiliö pumpulle | CD6JXU TA-3Tsäiliö€1,329.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EA ilmakompressori, 2 hv, 5000 psi
€10,684.23 / yksikkö