ADD-A-LEVEL A6616 työtasopaneeli, 66 x 16, musta | AG8ENT

ADD-A-LEVEL A6616 työtason paneeli, 66 "x 16", musta

Varastossa
Tuote: AG8ENT Malli: A6616

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason paneeli
VäriMusta
Pituus66 "
Kantavuus250 lbs.
MateriaaliMuovi
Paksuus2.63 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
ADD-A-LEVEL A9616 työtasopaneeli, 96" x 16", musta | AG8ENM A961696 "16 "€89.65
ADD-A-LEVEL A3616 työtasopaneeli, 36" x 16", musta | AG8ENN A361636 "16 "€43.51
ADD-A-TASO A3624 työtason paneeli, 36 "x 24", musta | AG8ENP A362436 "24 "€62.03
ADD-A-LEVEL A3636 työtasopaneeli, 36" x 36", musta | AG8ENQ A363636 "36 "€89.88
ADD-A-LEVEL A4824-paneeli, 48 tuuman leveys, 24 tuumaa syvyys | AG8ENR 42VL69 A482448 "24 "€115.11
ADD-A-LEVEL A6624 työtasopaneeli, 66" x 24", musta | AG8ENU A662466 "24 "€109.89
ADD-A-LEVEL A6636 työtasopaneeli, 66" x 36", musta | AG8ENV A663666 "36 "€164.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADD-A-LEVEL A6616 työtason paneeli, 66 "x 16", musta
€80.49 / yksikkö