ADD-A-LEVEL A9636 työtasopaneeli, 96 x 36, musta | AG8ENX

ADD-A-LEVEL A9636 työtason paneeli, 96 "x 36", musta

Varastossa
Tuote: AG8ENX Malli: A9636

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason paneeli
VäriMusta
Pituus96 "
Kantavuus250 lbs.
MateriaaliMuovi
Paksuus2.63 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.04
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
ADD-A-LEVEL A9616 työtasopaneeli, 96" x 16", musta | AG8ENM A961696 "16 "€89.65
ADD-A-LEVEL A3616 työtasopaneeli, 36" x 16", musta | AG8ENN A361636 "16 "€43.51
ADD-A-TASO A3624 työtason paneeli, 36 "x 24", musta | AG8ENP A362436 "24 "€62.03
ADD-A-LEVEL A3636 työtasopaneeli, 36" x 36", musta | AG8ENQ A363636 "36 "€89.88
ADD-A-LEVEL A4824-paneeli, 48 tuuman leveys, 24 tuumaa syvyys | AG8ENR 42VL69 A482448 "24 "€115.11
ADD-A-LEVEL A6616 työtasopaneeli, 66" x 16", musta | AG8ENT A661666 "16 "€80.49
ADD-A-LEVEL A6624 työtasopaneeli, 66" x 24", musta | AG8ENU A662466 "24 "€109.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADD-A-LEVEL A9636 työtason paneeli, 96 "x 36", musta
€179.49 / yksikkö