ACME ELECTRIC T169431 tehohoitolaite, 0.35kVA | BC8PHF

ACME ELECTRIC T169431 Power Conditioner, 0.35kVA

Varastossa
Tuote: BC8PHF Malli: T169431

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,784.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehohoitoaine
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus17 "
kVA-luokitus0.4 kVA
Pituus7.3 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiLattia / Seinä
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite95-132 X 166-228 X 192-264 X 384-528 V
Toisiojännite120 / 208 / 240V
Leveys7"
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 95 - 132 X 166 - 228 X 192 - 264 X 384 - 528 V ensiöjännite, 120/208/240 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T169436 tehohoitolaite, 3kVA | BC7PUW T16943619 "10.2 "10.5 "€5,039.20
ACME ELECTRIC T169439 tehohoitolaite, 15kVA | BC7QCB T16943923.06 "24.06 "40.13 "€22,949.37
ACME ELECTRIC T169437 tehohoitolaite, 5kVA | BC7QLR T16943722 "12.2 "12.54 "€8,062.93
ACME ELECTRIC T169430 tehohoitolaite, 0.25kVA | BC7VTN T16943015.5 "5.8 "6"€1,684.01
ACME ELECTRIC T169432 tehohoitolaite, 0.5kVA | BC7WFE T16943217 "7.3 "7"€1,869.38
ACME ELECTRIC T169433 tehohoitolaite, 0.75kVA | BC8AFV T16943317 "7.3 "7"€1,962.87
ACME ELECTRIC T169435 tehohoitolaite, 2kVA | BC8FAK T16943519 "10.2 "10.5 "€3,801.36

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T169431 Power Conditioner, 0.35kVA
€1,784.24 / yksikkö