Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC T169435 Power Conditioner, 2kVA | BC8FAK

ACME ELECTRIC T169435 Power Conditioner, 2kVA

Varastossa
Tuote: BC8FAK Malli: T169435

Hanki se heinäkuu 13, keskiviikkonespäivä

€ 3,294.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehohoitoaine
rakentaminenLiiteapsulated
Taajuus60 Hz
Korkeus19 "
kVA-luokitus2 kVA
Pituus10.2 "
Maks. Lämpötila115 astettarees C
AsennustyyppiLattia / Seinä
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite95-132 X 166-228 X 192-264 X 384-528 V
Toisiojännite120 / 208 / 240V
Leveys10.5 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 95 - 132 X 166 - 228 X 192 - 264 X 384 - 528 V ensiöjännite, 120/208/240 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveys Hinta
ACME ELECTRIC T169436 Power Conditioner, 3kVA | BC7PUW T16943619 "10.2 "10.5 "€ 4,367.31
ACME ELECTRIC T169439 Power Conditioner, 15kVA | BC7QCB T16943923.06 "24.06 "40.13 "€ 19,889.45
ACME ELECTRIC T169437 Power Conditioner, 5kVA | BC7QLR T16943722 "12.2 "12.54 "€ 6,987.87
ACME ELECTRIC T169430 Power Conditioner, 0.25kVA | BC7VTN T16943015.5 "5.8 "6"€ 1,459.48
ACME ELECTRIC T169432 Power Conditioner, 0.5kVA | BC7WFE T16943217 "7.3 "7"€ 1,620.13
ACME ELECTRIC T169433 Power Conditioner, 0.75kVA | BC8AFV T16943317 "7.3 "7"€ 1,701.15
ACME ELECTRIC T169431 Power Conditioner, 0.35kVA | BC8PHF T16943117 "7.3 "7"€ 1,546.34

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC T169435 Power Conditioner, 2kVA
€ 3,294.51 / yksikkö