ACME ELECTRIC T169439 tehohoitolaite, 15kVA | BC7QCB

ACME ELECTRIC T169439 Power Conditioner, 15kVA

Varastossa
Tuote: BC7QCB Malli: T169439

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28,131.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehohoitoaine
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus23.06 "
kVA-luokitus15 kVA
Pituus24.06 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiLattia / Seinä
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite95-132 X 166-228 X 192-264 X 384-528 V
Toisiojännite120 / 208 / 240V
Leveys40.13 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 396

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 95 - 132 X 166 - 228 X 192 - 264 X 384 - 528 V ensiöjännite, 120/208/240 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T169436 tehohoitolaite, 3kVA | BC7PUW T16943619 "10.2 "10.5 "€6,177.14
ACME ELECTRIC T169437 tehohoitolaite, 5kVA | BC7QLR T16943722 "12.2 "12.54 "€9,883.68
ACME ELECTRIC T169430 tehohoitolaite, 0.25kVA | BC7VTN T16943015.5 "5.8 "6"€2,064.29
ACME ELECTRIC T169432 tehohoitolaite, 0.5kVA | BC7WFE T16943217 "7.3 "7"€2,291.52
ACME ELECTRIC T169433 tehohoitolaite, 0.75kVA | BC8AFV T16943317 "7.3 "7"€2,406.11
ACME ELECTRIC T169435 tehohoitolaite, 2kVA | BC8FAK T16943519 "10.2 "10.5 "€4,659.77
ACME ELECTRIC T169431 tehohoitolaite, 0.35kVA | BC8PHF T16943117 "7.3 "7"€2,187.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T169439 Power Conditioner, 15kVA
€28,131.71 / yksikkö