3M Vedensuodatinjärjestelmä, suodatin, 5 mikronia, 20 GPM, 125 PSI


Suodattaa
Väri: sininen , Yhteys: 1 "NPT , Suodata media: Aktiivihiili , Virtausnopeus: 20 gpm , Pään materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Max. Paine: 125 psi , Max. Lämpötila: 100-astetta F , mikronit: 5 , Kokonaissyvyys: 4.5 " , Kokonaiskorkeus: 25 1 / 16 "
TyyliMallivähentääHinta (ei alv)
A
AP903
Hiukkaset, ruoste, kloorimaku ja haju,€582.74
B
AP902
Sedimentti, hiukkaset, lika ja ruoste€625.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?