Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M AP902 -suodatinjärjestelmän sedimentti 1 tuuma Npt | AC2RET 2MHW6

3M AP902-suodatinjärjestelmän sedimentti 1 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AC2RET Malli: AP902Ristiviite: 2MHW6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€624.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro AP910R
Värisininen
Yhteys1 "NPT
SuodatinmassatAktiivihiili
Virtausnopeus20 gpm
Päämateriaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
Min. Paine25 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys4.5 "
Kokonaiskorkeus25 1 / 16 "
vähentääSedimentti, hiukkaset, lika ja ruoste
Käyttöikä100,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.203
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)73.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / ilman mittaria (ilman mittaria)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivähentääHinta
3M AP903 -suodatin kloorimaku ja haju 5 mikronia AC2REU 2MHW7 AP903Hiukkaset, ruoste, kloorimaku ja haju,€630.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M AP902-suodatinjärjestelmän sedimentti 1 tuuman Npt
€624.08 / yksikkö